SIEMENS - SIE3SU10011AD500AA0 PULS.LUM.FUNGO BLU 30MM - 3SU10011AD500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - blau
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955271
Artikelnummer
SIE3SU10011AD500AA0
Herstellernummer
3SU10011AD500AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
blau
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
ohne
- Diametro del fungo di 30/40/60 mm
- Materiale: plastica blu
- Ad impulso, comando permanente, sblocco a trazione/a rotazione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, o IO-Link
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Facile montaggio con innesto a scatto e protezione antirotazione integrata
- Disponibilità di documentazione completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Riduce il carico di cablaggio e minimizza le fonti di errore
- Facile da pulire grazie alla possibilità di utilizzo con getto ad alta pressione
- Supporto per una scelta e ordinazione semplificate tramite configuratore online grafico
- Robusto e impermeabile a polvere, oli e liscivia
- Offre diverse opzioni di personalizzazione in termini di colori e design
Pulsante a fungo luminoso
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT offre un'operazione comoda con tutta la mano e un'installazione semplice senza attrezzi speciali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie