SIEMENS - SIE3SU10011AD400AA0 PULS.LUM.FUNGO VERDE 30MM - 3SU10011AD400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955264
Artikelnummer
SIE3SU10011AD400AA0
Herstellernummer
3SU10011AD400AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
ohne
- Dimensioni: 22 mm di diametro, 30 mm di diametro del fungo
- Materiale: plastica di alta qualità
- Tipo: ad impulso
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto peruso industriale e in ambienti esterni
- Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online disponibile per la scelta e l'ordinazione
- Montaggio semplice e rapido senza attrezzi speciali
- Affidabilità in condizioni difficili, resistente a polvere, oli e liscivia
- Flessibilità nella progettazione del sistema di cablaggio
- Documentazione completa disponibile per supporto tecnico
- Varietà di esecuzioni disponibili per soddisfare diverse esigenze
Pulsante a fungo luminoso, 22 mm, rotondo, in plastica, verde
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT offre un'operazione comoda e affidabile grazie al suo design ergonomico e alla facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


