Startseite

SIEMENS - SIE3SU10011AD200AA0 PULS.LUM.FUNGO ROSSO 30MM - 3SU10011AD200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956384

Artikelnummer

SIE3SU10011AD200AA0

Herstellernummer

3SU10011AD200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

30 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

ohne

    Pulsante A Fungo Luminoso

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT consente un'azionamento comodo con tutta la mano, grazie all’operatore grande e a un design innovativo.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro del fungo: 30/40/60 mm
    • Materiale: plastica rotonda
    • Colori: rosso e altre varianti
    • Funzione: luminoso/non luminoso
    • Tipo di comando: permanente/ad impulso
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e ambiente esterno

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali necessari
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggior flessibilità nella configurazione e nell’ordinazione degli apparecchi
    • Robustezza e affidabilità in condizioni operative difficili
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie