SIEMENS - SIE3SU10011AA700AA0 PULS.LUM.FUNGO TRASP. SBLOC. TRAZ. 30MM - 3SU10011AA700AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - farblos
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955950
Artikelnummer
SIE3SU10011AA700AA0
Herstellernummer
3SU10011AA700AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
farblos
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Pulsante a fungo luminoso
Pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande per l'azionamento comodo con tutta la mano.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, trasparente
- Dimensione del fungo: 30 mm
- Funzione: permanente, sblocco a trazione
- Omologazioni: per il mercato mondiale
- Protezione antirotazione: al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione confortevole
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Semplici da montare e altamente performanti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


