Startseite

SIEMENS - SIE3SU10010BB700AA0 PULS.LUM.SPORGENTE TRASPARENTE - 3SU10010BB700AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955868

Artikelnummer

SIE3SU10010BB700AA0

Herstellernummer

3SU10010BB700AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

farblos

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

15.7 mm

Breite der Öffnung:

29.45 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante luminoso, 22 mm, rotondo, in plastica, trasparente

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando un design robusto con un'installazione semplice e veloce.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: plastica trasparente
    • Tipo: bottone sporgente ad impulso
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Compatibilità: semplici fori non scanalati per montaggio
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Diverse esecuzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplificata grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
    • Protezione antirotazione integrata al 100 % per un montaggio sicuro
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie alle opzioni di connessione avanzate
    • Configuratore online per facilitare la scelta e l'ordinazione dei dispositivi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie