SIEMENS - SIE3SU10010BB500AA0 PULS.LUM.SPORGENTE BLU - 3SU10010BB500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - blau
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955851
Artikelnummer
SIE3SU10010BB500AA0
Herstellernummer
3SU10010BB500AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica blu
- Tipo: bottone sporgente ad impulso
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online grafico disponibile per ordinazione
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al100%
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Possibilità di personalizzazione con diversi colori e configurazioni
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando design moderno e robustezza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


