SIEMENS - SIE3SU10010BB400AA0 PULS.LUM.SPORGENTE VERDE - 3SU10010BB400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955844
Artikelnummer
SIE3SU10010BB400AA0
Herstellernummer
3SU10010BB400AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
15.7 mm
Breite der Öffnung:
29.45 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: verde
- Tipo: bottone sporgente ad impulso
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione di apparecchi
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Ampia varietà di esecuzioni e personalizzazioni disponibili
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Documentazione completa disponibile per supporto utenti
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


