Startseite

SIEMENS - SIE3SU10010BB200AA0 PULS.LUM.SPORGENTE ROSSO - 3SU10010BB200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955820

Artikelnummer

SIE3SU10010BB200AA0

Herstellernummer

3SU10010BB200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

15.7 mm

Breite der Öffnung:

29.45 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante luminoso

    Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, rosso
    • Design: sporgente ad impulso
    • Montaggio semplificato con concetto di innesto a scatto
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio che può essere eseguito con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità per personalizzare i dispositivi
    • Documentazione completa disponibile per supporto all'utente
    • Possibilità di scelta tra più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie