Startseite

SIEMENS - SIE3SU10010AB600AA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO - 3SU10010AB600AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955738

Artikelnummer

SIE3SU10010AB600AA0

Herstellernummer

3SU10010AB600AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

10.4 mm

Breite der Öffnung:

29.45 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando design moderno e funzionalità elevate.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro di 22 mm
    • Design rotondo in plastica bianca
    • Bottone piatto ad impulso
    • Protezione contro la rotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Varie esecuzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera

    Benefici per il cliente:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggior flessibilità grazie alle opzioni di connessione
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione confortevole
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
    • Affidabilità operativa su lungo periodo, resistendo a polvere, oli e liscivia

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie