Startseite

SIEMENS - SIE3SU10010AB300AA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO - 3SU10010AB300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955714

Artikelnummer

SIE3SU10010AB300AA0

Herstellernummer

3SU10010AB300AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici offrono un portafoglio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design: rotondo, piatto ad impulso
    • Materiale: plastica giallo
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamenti disponibili: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per scelta e ordinazione
    • Esecuzioni fornibili: diversi colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Affidabilità grazie alla protezione contro polvere, olie liscivia
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Documentazione completa disponibile per un supporto migliore
    • Flessibilità nelle configurazioni dei pulsanti e nelle altezze

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie