Startseite

SIEMENS - SIE3SU10010AB200AA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO - 3SU10010AB200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955707

Artikelnummer

SIE3SU10010AB200AA0

Herstellernummer

3SU10010AB200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT da 22 mm è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e funzionalità avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, rosso
    • Tipo: bottone, piatto ad impulso
    • Protezione: elevato grado di protezione, adatto per uso industriale e ambiente esterno
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Installazione: montaggio semplificato, no attrezzi speciali necessari
    • Varianti disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce anche con una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Facile pulizia, anche con getto ad alta pressione
    • Minimizzazione degli oneri di cablaggio e delle fonti di errore
    • Supporto per configurazione e ordinazione tramite configuratore online grafico
    • Documentazione completa disponibile per assistenza agli utenti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie