Startseite

SIEMENS - SIE3SU10010AB100AA0 PULS. PIATTO LUM.ROSSO - 3SU10010AB100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955448

Artikelnummer

SIE3SU10010AB100AA0

Herstellernummer

3SU10010AB100AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

10.4 mm

Breite der Öffnung:

29.45 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante Luminoso SIRIUS ACT

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione innovativa e robusta per ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Struttura del pulsante luminoso per collegamento 22 mm
    • Fatto di plastica, colore nero
    • Pulsante piatto ad impulso
    • Innovaativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice e veloce
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Elevato grado di protezione, adatto per uso industriale e in ambienti esterni
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Disponibile in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
    • Supporta diverse altezze di bottone e ghiera

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità grazie a un ampio portfolio di opzioni
    • Documentazione completa disponibileper un supporto efficiente
    • Alta performance e affidabilità nel comando e nella segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie