Startseite

SIEMENS - SIE3SU10010AB000AA0 PULS.LUM.PIATTO AMBRA - 3SU10010AB000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - orange

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955752

Artikelnummer

SIE3SU10010AB000AA0

Herstellernummer

3SU10010AB000AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

orange

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

10.4 mm

Breite der Öffnung:

29.45 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un'installazione facilitata e una grande affidabilità in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica, ambra
    • Montaggio semplice con innesto a scatto, necessitando solo una mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per utilizzo in ambienti esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere
    • Varie esecuzioni disponibili: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per il cliente:

    • Installazione rapida e senza complicazioni
    • Affidabilità in condizioni difficili, come polvere e olio
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio flessibili
    • Documentazione completa disponibile per un supporto ottimale
    • Adattabilità grazie a diverse altezze di bottone e ghiera

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie