Startseite

SIEMENS - SIE3SU10010AA600AA0 PULS.LUM.PIATTO PASSO-PASSO BIANCO - 3SU10010AA600AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955806

Artikelnummer

SIE3SU10010AA600AA0

Herstellernummer

3SU10010AA600AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

10.4 mm

Breite der Öffnung:

29.45 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un portafoglio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione per il mercato mondiale.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro di 22 mm, forma rotonda
    • Realizzato in plastica di alta qualità, colore bianco
    • Bottone piatto e permanente con sblocco a pressione
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato per utilizzo industriale e ambienti esterni
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Configuratore online disponibile per la scelta e ordinazione diapparecchi
    • Varie esecuzioni disponibili: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Documentazione completa disponibile per supporto e configurazione
    • Versatilità delle opzioni di personalizzazione per adattarsi alle esigenze specifiche

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie