Startseite

SIEMENS - SIE3SU10010AA500AA0 PULS.LUM.PIATTO PASSO-PASSO BLU - 3SU10010AA500AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955790

Artikelnummer

SIE3SU10010AA500AA0

Herstellernummer

3SU10010AA500AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

10.4 mm

Breite der Öffnung:

29.45 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un portafoglio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica
    • Colore: blu
    • Tipo: permanente, sblocco a pressione
    • Protezione antirotazione: 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Facilità nella pulizia con getto ad alta pressione
    • Affidabilità operativa in presenza di polvere, oli e liscivia
    • Configuratore online per la scelta e ordinazione dei dispositivi
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Opzioni personalizzabili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie