SIEMENS - SIE3SU10010AA400AA0 PULS.LUM.PIATTO PASSO-PASSO VERDE - 3SU10010AA400AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955783
Artikelnummer
SIE3SU10010AA400AA0
Herstellernummer
3SU10010AA400AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
10.4 mm
Breite der Öffnung:
29.45 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: verde
- Tipo di bottone: piatto
- Funzione: permanente, sblocco a pressione
- Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento: tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online: disponibile per la scelta e ordinazione di apparecchi
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un concetto di innesto a scatto, richiede una sola mano e nessun attrezzo speciale
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Resistenza a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


