SIEMENS - SIE3SU10010AA300AA0 PULS.LUM.PIATTO PASSO-PASSO GIALLO - 3SU10010AA300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955776
Artikelnummer
SIE3SU10010AA300AA0
Herstellernummer
3SU10010AA300AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
10.4 mm
Breite der Öffnung:
29.45 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, giallo
- Bottone: piatto, permanente, sblocco a pressione
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento disponibile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione di apparecchi
- Varietà di opzioni: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Facile montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie acablaggi semplificati
- Documentazione completa disponibile per supporto
- Elevate prestazioni e affidabilità in diverse condizioni ambientali
- Prodotto ideale per una varietà di applicazioni nel settore industriale
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un innovativo concetto di innesto a scatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


