Startseite

SIEMENS - SIE3SU10010AA200AA0 PULS.LUM.PIATTO PASSO-PASSO ROSSO - 3SU10010AA200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955769

Artikelnummer

SIE3SU10010AA200AA0

Herstellernummer

3SU10010AA200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

10.4 mm

Breite der Öffnung:

29.45 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Pulsante luminoso

Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • 22 mm
  • rotondo
  • in plastica
  • rosso
  • bottone
  • piatto
  • permanente
  • sblocco a pressione
  • grado di protezione elevato
  • compatibile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio facile con una sola mano.
  • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno, resistente a polvere, oli e liscivia.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie