SIEMENS - SIE3SU10007BF100AA0 MANIP.4POS.MOMENT.PLAST. BLOCCO MANT. - 3SU10007BF100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Verriegelung in Nullstellung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954472
Artikelnummer
SIE3SU10007BF100AA0
Herstellernummer
3SU10007BF100AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Verriegelung in Nullstellung:
ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
1
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, nero
- Posizioni di commutazione: 4
- Tipo di comando: ad impulso, con interblocco meccanico
- Connessioni: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione: alta protezione contro polvere e liquidi
- Facilità di montaggio: design a scatto senza attrezzi speciali
- Semplicità di montaggio con una sola mano
- Minimizzazione degli errori di cablaggio
- Flessibilità nelle soluzioni di collegamento
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile per supporto all'utente
- Performance elevata in ambienti industriali e esterni
Manipolatore Joystick
Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per semplici compiti di navigazione, offrendo un'installazione intuitiva e robustezza adatta per l'industria.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


