SIEMENS - SIE3SU10007BE100AA0 MANIP.JOYSTICK 4 POSIZIONI BLOCCO - 3SU10007BE100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Joysticklänge - 75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Verriegelung in Nullstellung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954496
Artikelnummer
SIE3SU10007BE100AA0
Herstellernummer
3SU10007BE100AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Joysticklänge:
75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Verriegelung in Nullstellung:
ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
1
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica, nero
- Numero di posizioni di commutazione: 4
- Tipo di comando: permanente
- Interblocco: meccanico
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Opzioni di esecuzione: 2/4 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso
- Montaggio semplice e veloce senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Capacità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie all'ampia gamma di opzioni di configurazione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Manipolatore Joystick SIRIUS ACT
Manipolatore joystick SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


