Startseite

SIEMENS - SIE3SU10007BD100AA0 MANIP.2POS.VERT.MOMENT.PLAST.BLOCCO - 3SU10007BD100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 75.5 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Verriegelung in Nullstellung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209954434

Artikelnummer

SIE3SU10007BD100AA0

Herstellernummer

3SU10007BD100AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

75.5 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Verriegelung in Nullstellung:

ja

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

1

    Manipolatore joystick

    Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per semplici compiti di navigazione, offrendo un'interfaccia intuitiva e robusta per il controllo.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, nero
    • Posizioni di commutazione: 2
    • Tipo di attivazione: verticale, ad impulso, con interblocco meccanico
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Facile montaggio con sistema di innesto a scatto

    Vantaggi per il cliente:

    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Capacità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
    • Configuratore online grafico per facilitare la scelta e l'ordinazione
    • Documentazione completa disponibile (manuali, dati 3D, schemi di collegamento)
    • Facilità di montaggio grazie al design innovativo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie