SIEMENS - SIE3SU10007BB100AA0 JOYSTICK 2POS.VERT BLOCCO MANT. - 3SU10007BB100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Joysticklänge - 75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verriegelung in Nullstellung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954458
Artikelnummer
SIE3SU10007BB100AA0
Herstellernummer
3SU10007BB100AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Joysticklänge:
75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
1
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica, nero
- Posizioni di commutazione: 2
- Posizione permanente: verticale
- Interblocco: meccanico
- Grado di protezione elevato per utilizzo industriale e all'aperto
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facile montaggio senza attrezzi specifici
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Semplifica la navigazione per compiti industriali.
- Montaggio rapido e senza errori grazie al concetto innovativo di innesto a scatto.
- Elevata resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
- Configuratore online per una scelta e ordinazione facilitata degli apparecchi.
- Maggiore flessibilità e diminuzione dell'onere di cablaggio.
Manipolatore joystick
Manipolatore joystick SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


