SIEMENS - SIE3SU10007BA100AA0 JOYSTICK 2POS.ORIZ BLOCCO MANT. - 3SU10007BA100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Joysticklänge - 75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verriegelung in Nullstellung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954410
Artikelnummer
SIE3SU10007BA100AA0
Herstellernummer
3SU10007BA100AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Joysticklänge:
75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
1
- Tipo: Joystick
- Dimensione: 22 mm
- Forma: Rotondo
- Materiale: Plastica nera
- Configurazione: 2 posizioni di commutazione, permanente orizzontale
- Protezione antirotazione: Integrata al 100%
- Grado di protezione: Elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Connessioni: Cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Opzioni disponibili: 2/4 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, utilizzabile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Elevata flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio minimizzando le fonti di errore.
- Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Documentazione completa disponibile, facilitando la scelta e l'ordinazione dei dispositivi.
- Performance elevate in comando e segnalazione, rendendolo semplicemente perfetto per applicazioni industriali.
Manipolatore joystick
Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per semplici compiti di navigazione, offrendo un'installazione facile e un'elevata affidabilità in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


