Startseite

SIEMENS - SIE3SU10007AF100AA0 MANIP.4 POS.MOMENT.PLAST.NO BLOCCO - 3SU10007AF100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 71.3 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Verriegelung in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209954465

Artikelnummer

SIE3SU10007AF100AA0

Herstellernummer

3SU10007AF100AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

71.3 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

1

    Manipolatore joystick

    Manipolatore joystick SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica, nero
    • Posizioni di commutazione: 4
    • Tipo: ad impulso, senza blocco meccanico
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface,IO-Link

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplificato con sistema a innesto a scatto che richiede una sola mano e nessun attrezzo speciale.
    • Protezione antirotazione al 100% per fori di montaggio non scanalati.
    • Robustezza che garantisce affidabilità contro polvere, oli e liscivia.
    • Configuratore online per la scelta e ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie