SIEMENS - SIE3SU10007AD100AA0 MANIP.2POS.VERT.MOMENT.PLAST.NO BLOCCO - 3SU10007AD100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verriegelung in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954427
Artikelnummer
SIE3SU10007AD100AA0
Herstellernummer
3SU10007AD100AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
1
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, nero
- Posizioni di commutazione: 2
- Tipo di azionamento: verticale, ad impulso, senza blocco meccanico
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale eambienti esterni
- Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Accessori: supporti e moduli devono essere ordinati separatamente
- Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto che permette di usare una sola mano senza attrezzi speciali.
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
- Minimizza fonti di errore e aumenta la flessibilità nella configurazione.
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevole di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale, dati 3D e schemadi collegamento.
Manipolatore joystick
Manipolatore joystick SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


