SIEMENS - SIE3SU10007AC100AA0 MANIP.2POS.ORIZ.MOMENT.PLAST.NO BLOCCO - 3SU10007AC100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verriegelung in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954380
Artikelnummer
SIE3SU10007AC100AA0
Herstellernummer
3SU10007AC100AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
1
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: Plastica nera
- Posizioni di commutazione: 2, orizzontale, ad impulso, senza blocco meccanico
- Protezione: Alta protezione, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio: Montaggio semplificato senza attrezzi speciali
- Facilità di montaggio grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto.
- Flessibilità nel cablaggio e riduzione delle fonti di errore.
- Documentazione completa disponibile per supporto nell'uso e configurazione.
- Robustezza e pulibilità tramite getto ad alta pressione garantiscono affidabilità.
- Possibilità di ordinare esecuzioni diverse come 2/4 posizioni di commutazione.
Manipolatore joystick
Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per semplici compiti di navigazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


