SIEMENS - SIE3SU10007AB100AA0 MANIP.JOYSTICK 2POSIZIONI VERT. - 3SU10007AB100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verriegelung in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954441
Artikelnummer
SIE3SU10007AB100AA0
Herstellernummer
3SU10007AB100AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
1
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: nero
- Posizioni di commutazione: 2
- Tipo di commutazione: permanente verticale
- Blocco meccanico: senza blocco
- Grado di protezione: elevato per applicazioni industriali e ambienti esterni
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza comprometterne il funzionamento.
- Documentazione completa disponibile per un facile accesso e supporto.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione comoda degli apparecchi.
- Maggiore flessibilità grazie alla riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
Manipolatore joystick
Manipolatore joystick SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


