Startseite

SIEMENS - SIE3SU10007AA100AA0 MANIP.JOYSTICK 2POSIZIONI ORIZ. - 3SU10007AA100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Joysticklänge - 71.3 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Verriegelung in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209954403

Artikelnummer

SIE3SU10007AA100AA0

Herstellernummer

3SU10007AA100AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Joysticklänge:

71.3 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.3 mm

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

1

    Manipolatore joystick

    Manipolatore joystick SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica, nero
    • Posizioni di commutazione: 2
    • Tipologia: permanente orizzontale, senza blocco meccanico
    • Protezione antirotazione: 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per utilizzo industriale e in ambiente esterno
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Documentazione inclusa: manuale, dati 3D, schema di collegamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio flessibili
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Affidabilità in ambienti polverosi, oleosi e con liscivia
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione agevolata

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie