Startseite

SIEMENS - SIE3SU10005SF110AA0 SEL.KEY E7 VW 2POS 0-I, I - 3SU10005SF110AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209950542

Artikelnummer

SIE3SU10005SF110AA0

Herstellernummer

3SU10005SF110AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

56.3 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • B, 22 mm, rotondo, in plastica
    • Numero serratura E7 (VW), senza chiave
    • 2 posizioni di commutazione O-I
    • Comando con angolo di 90°
    • Tempo di estrazione chiave O+I: 10:30 h/13:30 h
    • Grado di protezione elevato per utilizzo industriale e all'aperto
    • Collegamento tramite standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con innesto a scatto, utilizzabile con una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione semplificata
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie