Startseite

SIEMENS - SIE3SU10005RL110AA0 SEL.KEY E2 VW 3POS I-0-II, I+0+II - 3SU10005RL110AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209950528

Artikelnummer

SIE3SU10005RL110AA0

Herstellernummer

3SU10005RL110AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

56.3 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo, in plastica
    • Numero serratura: E2 (VW)
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Blocco: presente
    • Angolo di comando: 2x45°
    • Compatibilità: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
    • Scrubber capability: possibile pulizia con getto ad alta pressione
    • Configuratore online: supporto per scelta e ordinazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Documentazionecompleta disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Vari sistemi di chiusura disponibili per maggiore flessibilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie