SIEMENS - SIE3SU10005RF110AA0 SEL.KEY E2 VW 2POS 0-I, I - 3SU10005RF110AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209950511
Artikelnummer
SIE3SU10005RF110AA0
Herstellernummer
3SU10005RF110AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- B, 22 mm, rotondo, in plastica
- Numero serratura E2 (VW), senza chiave
- 2 posizioni di commutazione O-I, con blocco
- Angolo di comando 90°
- Estrarre chiave O+I
- Collegamento attraverso PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Grado di protezione elevato adatto per uso industriale
- Facile montaggio senza attrezzi speciali
- Sistemi di chiusura disponibili: Siemens (C), Siemens (B), RONIS, OMR, IKON
- Montaggio semplice e veloce grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
- Maggiore flessibilità riducendo il cablaggio e minimizzando le fonti di errore
- Pulizia facile con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile per supporto nella scelta e nell'ordinazione
- SISTEMA SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevate prestazioni e requisiti di sicurezza per l'accesso, grazie a un design innovativo e robusto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per iclienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


