Startseite

SIEMENS - SIE3SU10005QF110AA0 SEL.KEY E1 VW 2POS 0-I, I - 3SU10005QF110AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209950498

Artikelnummer

SIE3SU10005QF110AA0

Herstellernummer

3SU10005QF110AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

56.3 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, combinando robustezza e semplicità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: plastica
    • Numero serratura: E1 (VW)
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Blocco incluso
    • Angolo di comando: 90°
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale e ambiente esterno
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio.
    • Documentazione completa disponibile per facilitare la scelta e l'ordinazione.
    • Varie esecuzioni forniscono opzioni personalizzabili per ogni esigenza.
    • Alta performance e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie