SIEMENS - SIE3SU10005QF010AA0 SEL.KEY E1 VW 2POS 0-I, I - 3SU10005QF010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209950481
Artikelnummer
SIE3SU10005QF010AA0
Herstellernummer
3SU10005QF010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
ja
Selettore a chiave Siemens
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Numero di serratura: E1 (VW)
- Tipo: senza chiave
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Funzione: con blocco
- Angolo di comando: 90°
- Durata operativa: 10:30h/13:30h
- Tipo di estrazione chiave: O
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplificato.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno con elevato grado di protezione.
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione.
- Possibilità di collegamento a controllore tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione confortevole.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Diverse esecuzioni fornibili per maggiore flessibilità.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


