Startseite

SIEMENS - SIE3SU10005PP010AA0 SEL.KEY S1 3POS I>0-II, 0 - 3SU10005PP010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209950474

Artikelnummer

SIE3SU10005PP010AA0

Herstellernummer

3SU10005PP010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

56.3 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo un'innovativa soluzione di comando e segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Formato: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Numero serratura: S1
    • Incluso: 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 3 (I>O-II)
    • Funzionamento: ad impulso a sinistra, con blocco a destra
    • Angolo di comando: 2x45°
    • Protezione antirotazione: 100%
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Disponibilità: diverse esecuzioni e sistemi di chiusura

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Flessibilità nella scelta e ordinazione tramite configuratore online grafico
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a cablaggio semplificato
    • Resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Facilità nella pulizia anche con getto ad alta pressione
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie