Startseite

SIEMENS - SIE3SU10005PN210AA0 SEL.KEY S1 3POS I-0<II, I - 3SU10005PN210AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209950450

Artikelnummer

SIE3SU10005PN210AA0

Herstellernummer

3SU10005PN210AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

56.3 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: plastica
    • Numero serratura: S1
    • Include 2 chiavi
    • 3 posizioni di commutazione: I-O
    • Blocco a sinistra, impulso a destra
    • Angolo di comando: 2x45°
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Configuratore online per la scelta e ordinazione di dispositivi

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con un solo gesto e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a un cablaggio più semplice
    • Flessibilità grazie a diverse opzioni di collegamento e customizzazione
    • Documentazione completa disponibile per supporto all'utente
    • Performance elevata nel comando e nella segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie