SIEMENS - SIE3SU10005PM010AA0 SEL.KEY S1 3POS I>0<II, 0 - 3SU10005PM010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209950443
Artikelnummer
SIE3SU10005PM010AA0
Herstellernummer
3SU10005PM010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- B: 22 mm
- Rotondo, in plastica
- Numero serratura: S1
- Incluso: 2 chiavi
- 3 posizioni di commutazione: I>O
- Commutazione: ad impulso
- Angolo di comando: 2x45°
- Orari di estrazione chiave: 10:30 h/12 h/13:30 h
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, idoneo per impiego industriale e all'aperto
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano
- Robustezza contro polvere, oli e liscivia, garantendo affidabilità nel funzionamento
- Flessibilità nel cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online per una comoda scelta e ordinazione
- Documentazione completa disponibile per supporto tecnico
- Varie esecuzioni disponibili per soddisfare diverse esigenze di chiusura
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con un innovativo sistema di montaggio semplice che consente l'installazione senza attrezzi speciali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


