SIEMENS - SIE3SU10005PL410AA0 SEL.KEY S1 3POS I-0-II, I+II - 3SU10005PL410AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209950436
Artikelnummer
SIE3SU10005PL410AA0
Herstellernummer
3SU10005PL410AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Forma: Rotondo
- Materiale: Plastica
- Numero serratura: S1
- Chiavi incluse: 2
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Blocco: Sì
- Angolo di comando: 2x45°
- Grado di protezione: Elevato
- Pulizia: Possibile con getto ad alta pressione
- Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facilità di montaggio grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
- Alta affidabilità operativa, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Documentazione completa disponibile per un uso intuitivo.
- Massima flessibilità di cablaggio e riduzione delle fonti di errore.
- Diverse opzioni di esecuzione per adattarsi a varie necessità di sicurezza.
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT di Siemens è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


