SIEMENS - SIE3SU10005PL310AA0 SEL.KEY S1 3POS I-0-II, II - 3SU10005PL310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209950429
Artikelnummer
SIE3SU10005PL310AA0
Herstellernummer
3SU10005PL310AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Numero serratura: S1
- Con 2 chiavi
- 3 posizioni di commutazione: I-O-II
- Angolo di comando: 2x45°
- Grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Montaggio semplice e veloce senza necessità di attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
- Elevata flessibilità grazie alle diverse opzioni di connessione
- Disponibilità di diverse esecuzioni per soddisfare le esigenze specifiche
- Alta performance e affidabilità nel comando e nella segnalazione
Selettore a chiave Siemens
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con un design robusto e innovativo che consente un'installazione semplice e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


