Startseite

SIEMENS - SIE3SU10005PL010AA0 SEL.KEY S1 3POS I-0-II, 0 - 3SU10005PL010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209950399

Artikelnummer

SIE3SU10005PL010AA0

Herstellernummer

3SU10005PL010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

56.3 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, progettato per il montaggio e utilizzo facili nel settore industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: Rotondo
    • Numero serratura: S1
    • Chiavi incluse: 2
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Blocco: Sì
    • Angolo di comando: 2x45°
    • Grado di protezione: Elevato (adatto per ambienti industriali e esterni)
    • Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
    • Robustezza e affidabilità in condizioni ambientali difficili: resistente a polvere, oli e liscivia.
    • Flessibilità nel cablaggio riducendo fonti di errore e semplificando l'integrazione.
    • Supporto per la scelta e ordinazione di apparecchi tramite un configuratore onlinegrafico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie