SIEMENS - SIE3SU10005PF210AA0 SEL.KEY S1 2POS 0-I, I - 3SU10005PF210AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209950382
Artikelnummer
SIE3SU10005PF210AA0
Herstellernummer
3SU10005PF210AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Numero serratura: S1
- Chiavi: 2 in dotazione
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Blocco: presente
- Angolo di comando: 90°
- Tempo di funzionamento: 10:30 h/13:30 h
- Estrazione chiave: possibile in posizione I
- Protezione antirotazione: integrata al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali.
- Elevata capacità di pulizia, anche con getto ad alta pressione.
- Affidabilità operativa in condizioni di polvere, olio e liscivia.
- Flessibilità grazie alle diverse opzioni di collegamento e configurazione.
- Supporto completo tramite configuratore online e documentazione dettagliata.
- Disponibilità di diverse esecuzioni e sistemi di chiusura.
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, combinando robustezza e facilità d'uso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


