Startseite

SIEMENS - SIE3SU10005PF110AA0 SEL.KEY S1 2POS 0-I, I - 3SU10005PF110AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209950375

Artikelnummer

SIE3SU10005PF110AA0

Herstellernummer

3SU10005PF110AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

56.3 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens, B

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, ideale per applicazioni industriali e ambienti esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: plastica
    • Numero serratura: S1
    • Fornito con 2 chiavi
    • 2 posizioni di commutazione: O-I
    • Blocco e angolo di comando: 90°
    • Grado di protezione elevato per impiego in ambienti difficili
    • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con un solo gesto, senza attrezzi speciali
    • 100% protezione antirotazione integrata
    • Massima flessibilità nella configurazione e cablaggio
    • Robusti dispositivi resistenti a polvere, oli e liscivia
    • Documentazione completa disponibile per supporto all'utente
    • Disponibilità di diverse esecuzioni e sistemi di chiusura

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie