SIEMENS - SIE3SU10005PF010AA0 SEL.KEY S1 2POS 0-I, I - 3SU10005PF010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209950368
Artikelnummer
SIE3SU10005PF010AA0
Herstellernummer
3SU10005PF010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Tipo: Selettore a chiave S1
- Dimensione: 22 mm
- Forma: Rotondo
- Materiale: Plastica di alta qualità
- Numero di chiavi: 2
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Blocco: Sì
- Angolo di comando: 90°
- Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Pulizia: Possibile con getto ad alta pressione
- Connessione: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online: Disponibile per la scelta e ordinazione
- Installazione semplice e rapida con una sola mano, senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata per una maggiore sicurezza.
- Elevata affidabilità operativa in condizioni difficili.
- Possibilità di ridurre il cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
- Documentazione completa disponibile per un facile utilizzo.
- Flessibilità nelle configurazioni tramite diversi sistemi di chiusura e posizioni di estrazione chiave.
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


