SIEMENS - SIE3SU10005PC010AA0 SEL.KEY S1 2POS 0<I, 0 - 3SU10005PC010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209950351
Artikelnummer
SIE3SU10005PC010AA0
Herstellernummer
3SU10005PC010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
ja
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevate caratteristiche di sicurezza per il controllo degli accessi.
Dettagli tecnici:
- Modello: SIRIUS ACT
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Numero di serratura: S1
- Numero di chiavi: 2
- Posizioni di commutazione: 2 (O
- Tipo di contatto: ad impulso
- Angolo di comando: 45°
- Tempi di commutazione: 10:30h/12h
- Estrazione chiave: O
Vantaggi per il cliente:
- Accesso sicuro grazie al design robusto e ai materiali di alta qualità.
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto.
- Adatto per ambienti industriali e esterni, facilmente pulibile con getto ad alta pressione.
- Flessibilità nel cablaggio con supporto per PROFINET, AS-Interface e IO-Link.
- Documentazione completa disponibile per facilitare la scelta e l'ordinazione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


