Startseite

SIEMENS - SIE3SU10005JF010AA0 SEL.KEY.CES MONIT.CH 2POS MANT RIM 0 - 3SU10005JF010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209964747

Artikelnummer

SIE3SU10005JF010AA0

Herstellernummer

3SU10005JF010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP54

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore A Chiave Siemens

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, progettato per un facile montaggio e resistenza in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Controllo chiave: Modello C
    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: Plastica
    • Numero serratura: SSG10 con 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Blocco: Sì
    • Angolo di comando: 90°
    • Tempo di commutazione: 10:30 h/13:30 h
    • Estrazione chiave: Espulsione in O
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Opzioni di cablaggio: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Benefici per i clienti:

    • Montaggio semplice che richiede una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per facilitare l'installazione.
    • Pulizia semplice con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio flessibile.
    • Accesso a un configuratore online per una scelta e ordinazione comoda di apparecchi e pulsantiere.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie