Startseite

SIEMENS - SIE3SU10005HJ010AA0 SEL.CH CES LSG1 2 POS PERM ESTRAZ 0 - 3SU10005HJ010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621065670

Artikelnummer

SIE3SU10005HJ010AA0

Herstellernummer

3SU10005HJ010AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore A Chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevate requisiti di sicurezza dell'accesso con due posizioni di commutazione e un design robusto in plastica.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Numero serratura: LSG1
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Angolo di comando: 90°
    • Configurazioni disponibili: diversi sistemi di chiusura (Siemens, C; Siemens, B; RONIS; OMR; IKON)
    • Interfacce di collegamento: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e esterno

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Protezione antirotazione integrata
    • Maggiore flessibilità e riduzione del cablaggio
    • Documentazione completa disponibile per supporto durante la selezione e ordinazione
    • Apparecchi altamente performanti e semplici da montare

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie