SIEMENS - SIE3SU10005HF010AA0 SEL.KEY LSG1 2POS 0-I, I - 3SU10005HF010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209950788
Artikelnummer
SIE3SU10005HF010AA0
Herstellernummer
3SU10005HF010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
61 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Numero serratura: LSG1
- Due chiavi incluse
- Due posizioni di commutazione: O-I
- Blocco
- Angolo di comando: 90°
- Grado di protezione elevato per uso industriale e in ambiente esterno
- Collegamento tramite Standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online per ordinazione e scelta degli apparecchi
- Fornibile in diversi sistemi di chiusura
- Installazione semplice e veloce, possibile con una sola mano senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione, resistentea polvere, oli e liscivia
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
- Alta performance e qualità costruttiva per un funzionamento affidabile
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso con un innovativo concept di montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


