Startseite

SIEMENS - SIE3SU10005HC010AA0 SEL.KEY LSG 2POS 0<I, 0 - 3SU10005HC010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209950771

Artikelnummer

SIE3SU10005HC010AA0

Herstellernummer

3SU10005HC010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza dell'accesso con un design innovativo e funzionale.

    Dettagli tecnici:

    • 22 mm, rotondo, in plastica
    • Numero serratura: LSG1
    • Con 2 chiavi e 2 posizioni di commutazione O
    • Comando ad impulso
    • Angolo di comando: 45°
    • Durata: 10:30 h/12 h
    • Estrattore chiave O
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Possibile pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con innesto a scatto, realizzabile con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità con diverse opzioni di configurazione
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie