SIEMENS - SIE3SU10005BP610AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I>0-II, 0+II - 3SU10005BP610AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209950764
Artikelnummer
SIE3SU10005BP610AA0
Herstellernummer
3SU10005BP610AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
61 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Materiale: Plastica
- Numero serratura: SSG10
- Con 2 chiavi
- 3 posizioni di commutazione: I>O-II
- Ad impulso a sinistra
- Con blocco a destra
- Angolo di comando: 2x45°
- Possibilità di estrazione chiave: O+II
- Grado di protezione elevato per uso industriale e ambiente esterno
- Opzioni di cablaggio: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto a pulizia con getto ad alta pressione
- Affidabilità garantita contro polvere, oli e liscivia
- Maggiore flessibilità e riduzione del cablaggio grazie a diverse modalità di connessione
- Configuratore online per una facile scelta e ordinazione
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, combinando robustezza e facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


