Startseite

SIEMENS - SIE3SU10005BP310AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I>0-II, II - 3SU10005BP310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209950757

Artikelnummer

SIE3SU10005BP310AA0

Herstellernummer

3SU10005BP310AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo robustezza e flessibilità negli impianti di controllo industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SIRIUS ACT
    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica
    • Numero serratura: SSG10
    • Chiavi: 2 incluse
    • Posizioni di commutazione: 3 (I>O-II)
    • Angolo di comando: 2x45°
    • Protezione: grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
    • Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio grazie al concetto innovativo di innesto a scatto
    • Utilizzo senza attrezzi speciali e con fori di montaggio non scanalati
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minori fonti di errore
    • Supporto per configuratore online per una gestione semplificata di ordini e documentazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie