Startseite

SIEMENS - SIE3SU10005BN510AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I-0<II, 0+I - 3SU10005BN510AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209950733

Artikelnummer

SIE3SU10005BN510AA0

Herstellernummer

3SU10005BN510AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, progettato per un uso industriale e in ambienti esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Numero serratura: SSG10
    • Include: 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O
    • Blocco: a sinistra, impulso a destra
    • Angolo di comando: 2x45°
    • Grado di protezione: elevato, adatto per pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per maggiore sicurezza.
    • Robustezza ideale per ambienti industriali e esterni.
    • Flessibilità nel cablaggio, riduzione delle fonti di errore.
    • Configuratore online grafico per una scelta e un'ordinazione confortevole dei dispositivi.
    • Diversi sistemi di chiusura e configurazioni disponibili per adattarsi alle esigenze specifiche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie